Motion
ZPT40BNJ50-08-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40BNJ50-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895412
N° MFRZPT40BNJ50-08-A14
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40BNJ50-08-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895412
N° MFRZPT40BNJ50-08-A14
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
Prix63.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    220 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    220 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube 8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40BNJ50-08-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon