Motion
ZPT50HEJ75-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50HEJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09895971
N° MFRZPT50HEJ75-B01-A18
Prix50.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50HEJ75-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09895971
N° MFRZPT50HEJ75-B01-A18
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
Prix50.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    195 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm
  • Poids
    195 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    EPR
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT50HEJ75-B01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté