Motion
ZPT63HBN-A16N

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBN-A16N

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09896051
N° MFRZPT63HBN-A16N
Prix34.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBN-A16N

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09896051
N° MFRZPT63HBN-A16N
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
Prix34.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M16 x 1.5, NPT 1/8, filetage mâle
  • Poids global
    155 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Poids
    155 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT63HBN-A16N COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté