Motion
ZPX100HNJ100-N01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HNJ100-N01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09896181
N° MFRZPX100HNJ100-N01-A22
Prix69.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HNJ100-N01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09896181
N° MFRZPX100HNJ100-N01-A22
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
Prix69.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M22 x 1.5
  • Poids global
    760 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    760 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Service intensif

Aperçu

Description du fabricant
ZPX100HNJ100-N01-A22 TAMPON D’ASPIRATEUR,
  • Type plat robuste avec nervure ou soufflet avec tampon
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté