Motion
ZSE20-P-N01
ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI09897533
N° MFRZSE20-P-N01
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI09897533
N° MFRZSE20-P-N01
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
Prix76.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    - 0 à 101 kPa
  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20-P-N01 3-SCREEN CHIFFRE HAUTE PRÉCISION
  • Manocontacteur numérique haute précision à trois 3-Screen.
  • 1 sortie.
  • Liquide applicable : Air, gaz non corrosif, gaz ininflammable.
  • Plage de pression : - 100 à 101 kPa.
  • Répétabilité : ±0.2  % F.S.
  • Temps de réponse : 1.5 ms ou moins.
  • Consommation : 25mA ou moins.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté