Motion
ZSE40A-W1-Y
ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI09899536
N° MFRZSE40A-W1-Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI09899536
N° MFRZSE40A-W1-Y
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Série
    ZSE40

Aperçu

Description du fabricant
ZSE40A-W1-Y FOUILLE HAUTE PRÉCISION 2-COLOR
  • Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon