Motion
C95NL80-75-D
C95N(D), à double effet, tige simple avec verrou
N° D’ARTICLE MI09902527
N° MFRC95NL80-75-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C95N(D), à double effet, tige simple avec verrou
N° D’ARTICLE MI09902527
N° MFRC95NL80-75-D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    C95N

Aperçu

Description du fabricant
C95NL80-75-D CYL, TIGE D’ATTACHE
  • Cylindre ISO/VDMA avec verrou, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon