Motion
AR20-N01GH-Z-B-X406

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01GH-Z-B-X406

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI09904155
N° MFRAR20-N01GH-Z-B-X406
Prix30.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01GH-Z-B-X406

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI09904155
N° MFRAR20-N01GH-Z-B-X406
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
Prix30.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 60 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR20-N01GH-Z-B-X406

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté