Motion
CA2D100-100Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100-100Z-XB6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09908824
N° MFRCA2D100-100Z-XB6
Prix348.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100-100Z-XB6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09908824
N° MFRCA2D100-100Z-XB6
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
Prix348.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
  • Type de montage
    Double épaule
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2D100-100Z-XB6 CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • XB6 Plage de température ambiante élevée -10°C à 150°C
  • XC5 Plage de température ambiante élevée -10°C à 110°C
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent le dossier pivotant et/ou les joints d’articulation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté