Motion
CDA2F40-150Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F40-150Z-M9BL

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09915366
N° MFRCDA2F40-150Z-M9BL
Prix220.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F40-150Z-M9BL

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09915366
N° MFRCDA2F40-150Z-M9BL
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
Prix220.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F40-150Z-M9BL CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté