Motion
CDG1DN100TN-250JZ-W

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN100TN-250JZ-W

CG1-Z CDG1DN100TN-250JZ-W avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09924769
N° MFRCDG1DN100TN-250JZ-W
Prix414.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN100TN-250JZ-W

CG1-Z CDG1DN100TN-250JZ-W avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09924769
N° MFRCDG1DN100TN-250JZ-W
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
Prix414.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN100TN-250JZ-W CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté