Motion
CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC

CG1-Z CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926001
N° MFRCDG1BN32-100Z-M9PWSAPC
Prix184.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC

CG1-Z CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926001
N° MFRCDG1BN32-100Z-M9PWSAPC
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
Prix184.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN32-100Z-M9PWSAPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon