Motion
CDG1YL40TN-1400Z-M9N

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YL40TN-1400Z-M9N

CG1-Z CDG1YL40TN-1400Z-M9N avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09930291
N° MFRCDG1YL40TN-1400Z-M9N
Prix485.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YL40TN-1400Z-M9N

CG1-Z CDG1YL40TN-1400Z-M9N avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09930291
N° MFRCDG1YL40TN-1400Z-M9N
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
Prix485.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YL40TN-1400Z-M9N CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good