Motion
CDG1LN25-250JZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-250JZ

CG1-Z CDG1LN25-250JZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09930505
N° MFRCDG1LN25-250JZ
Prix143.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN25-250JZ

CG1-Z CDG1LN25-250JZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09930505
N° MFRCDG1LN25-250JZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN25-250JZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon