Motion
CDJ2B10-30Z-B-XC8

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B10-30Z-B-XC8

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09936287
N° MFRCDJ2B10-30Z-B-XC8
Prix39.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B10-30Z-B-XC8

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09936287
N° MFRCDJ2B10-30Z-B-XC8
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
Prix39.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2B10-30Z-B-XC8 CYLINDRE, AIR
  • Cylindre basse vitesse XB9 (10 à 50 mm/sec)
  • Cylindre basse vitesse XB13 (10 à 50 mm/sec) (alésage 6mm uniquement)
  • Course de rallonge réglable de XC8 (alésages 10 et 16mm seulement)
  • Course de rétraction XC9 réglable (alésages 10 et 16mm uniquement)
  • XC10 Tige double course (position 4 ) (alésages 10 et 16mm uniquement)
  • XC11 Tige simple double course (position 3 ) Alésage 10 et 16mm seulement
  • Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux
  • Précision élevée de la déflexion de l’extrémité de la tige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté