Motion
CDJP2D6-20D-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2D6-20D-M9PL

C(D)JP2, Cylindre à goupille, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09941129
N° MFRCDJP2D6-20D-M9PL
Prix140.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2D6-20D-M9PL

C(D)JP2, Cylindre à goupille, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09941129
N° MFRCDJP2D6-20D-M9PL
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
Prix140.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage pivotant de la manille
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJP2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À CDJP2D6-20D-M9PL GOUPILLES, DOUBLE
  • Le matériau du corps est passé du laiton à l’aluminium, ce qui permet une réduction impressionnante du poids.
  • La longueur totale du cylindre a été réduite, ce qui a entraîné un cylindre extrêmement compact.
  • Les interrupteurs automatiques à semi-conducteurs peuvent également être montés maintenant.
  • Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
  • Les pare-chocs internes en caoutchouc offrent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu’à 5 millions de cycles).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté