Motion
CDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09964757
N° MFRCDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC
Prix157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09964757
N° MFRCDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC
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
Prix157.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A12-30DMZ-M9PVMAPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté