Motion
CDQ2B20-15DZ-M9BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-15DZ-M9BAL

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09990936
N° MFRCDQ2B20-15DZ-M9BAL
Prix149.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-15DZ-M9BAL

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09990936
N° MFRCDQ2B20-15DZ-M9BAL
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
Prix149.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B20-15DZ-M9BAL ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good