Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre compact à simple effet, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique