Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP, vertical
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageTrou traversant
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre à double action, monotige, compact, résistant à l’eau
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 20 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique