Motion
CDQ2B40-15DCZ-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-15DCZ-M9PZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10001456
N° MFRCDQ2B40-15DCZ-M9PZ
Prix156.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-15DCZ-M9PZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10001456
N° MFRCDQ2B40-15DCZ-M9PZ
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
Prix156.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B40-15DCZ-M9PZ ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté