Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageTrou traversant
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, charge anti-latérale
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages de port : Rc, NPT ou G
- Capacité d’interrupteur automatique