Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Type de montagePied
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Extension du ressort ou rappel par ressort
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Accidents vasculaires cérébraux : 5mm et 10mm
- Montages : à travers le trou, les deux extrémités sont taraudées, les brides avant et arrière
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion