Motion
CG1BN40-25SZ
CG1-Z CG1BN40-25SZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10038789
N° MFRCG1BN40-25SZ
Prix73.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG1-Z CG1BN40-25SZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10038789
N° MFRCG1BN40-25SZ
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
Prix73.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN40-25SZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
  • Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté