Motion
CG1DN63TN-300Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1DN63TN-300Z

CG1-Z CG1DN63TN-300Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10039694
N° MFRCG1DN63TN-300Z
Prix157.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1DN63TN-300Z

CG1-Z CG1DN63TN-300Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10039694
N° MFRCG1DN63TN-300Z
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
Prix157.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1DN63TN-300Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

You May Also Like

Les clients ont également acheté