Motion
CG1GA32TF-300Z-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CG1GA32TF-300Z-XC22

CG1-Z CG1GA32TF-300Z-XC22 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10040057
N° MFRCG1GA32TF-300Z-XC22
Prix101.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1GA32TF-300Z-XC22

CG1-Z CG1GA32TF-300Z-XC22 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10040057
N° MFRCG1GA32TF-300Z-XC22
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
Prix101.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Joints de fluorubbbber
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1GA32TF-300Z-XC22 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté