Motion
CG1GN40-200SZ

SMC CORP OF AMERICA
CG1GN40-200SZ

CG1-Z CG1GN40-200SZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10040099
N° MFRCG1GN40-200SZ
Prix102.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1GN40-200SZ

CG1-Z CG1GN40-200SZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10040099
N° MFRCG1GN40-200SZ
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
Prix102.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1GN40-200SZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
  • Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté