Motion
CG5EA40TNSR-250

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA40TNSR-250

CG5 CG5EA40TNSR-250 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10043934
N° MFRCG5EA40TNSR-250
Prix166.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA40TNSR-250

CG5 CG5EA40TNSR-250 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10043934
N° MFRCG5EA40TNSR-250
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
Prix166.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5EA40TNSR-250 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté