Motion
CG5EN100TNSR-350

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN100TNSR-350

CG5 CG5EN100TNSR-350 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10044103
N° MFRCG5EN100TNSR-350
Prix549.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN100TNSR-350

CG5 CG5EN100TNSR-350 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10044103
N° MFRCG5EN100TNSR-350
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
Prix549.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5EN100TNSR-350 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good