Aperçu
Description du fabricant
CHDSGB40TN-100A-A-M9BW HYDRAULIQUE
- La zone de projection, le poids et la longueur globale ont été réduits par rapport à la série CH2
- Tailles d'alésage applicables : 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
- Pression nominale : 16 MPa
- Disponible en 25mm à 1000mm courses selon la taille de l'alésage
- Capacité d’interrupteur automatique
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité