LINK-BELT F3CL247N 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvres N avec déflecteurs, E1 Viton Seal, E3 triple joint à lèvres, joint de dégagement H, course libre FF, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF