Motion
CM2YB40TN-100FZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2YB40TN-100FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064664
N° MFRCM2YB40TN-100FZ
Price$110.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2YB40TN-100FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064664
N° MFRCM2YB40TN-100FZ
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
Price$110.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2YB40TN-100FZ CYLINDRE, AIR
  • Pression de service minimum 0.02MPa
  • Double action, tige simple
  • Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
  • Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Diverses options de montage

You May Also Like