Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Force de traction à 100 lb/po21154 N
- Force de poussée à 100 lb/po21374 N
- Tige - Taille du filetageM16 x 1.5
- Diamètre de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral320 mm
Détails
- Changement automatiqueM9PAV Solid State, résistant à l’eau, 3 fils PNP, vertical
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités
- Type de cylindreDouble action, type standard, tige unique
- Connecteur précâblé pour fil de connexionL (3m)
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale1.0 MPa
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Nombre de commutateurs2
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardG 1/4
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardMétrique
- Trousse de jointCS95-50
- SérieCP96