GRACO INC SP4F.0028
Pompe Saniforce en acier inoxydable à indice sanitaire élevé de qualité alimentaire - 90 gal/min max, 120 psi max, 4 po entrée/sortie, 3-7/8 po solides max, acier inoxydable 316L , EPDM, PTFE, section fluide en acier inoxydable, section centrale en acier inoxydable, membrane surmoulée PTFE/EPDM