Motion
CV3TN63-25-5
Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 63 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10079528
N° MFRCV3TN63-25-5
Prix339.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 63 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10079528
N° MFRCV3TN63-25-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix339.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CV3

Aperçu

Description du fabricant
CV3TN63-25-5 CYL avec soupape
  • Double action, montage vanne
  • Alésages applicables (mm) : 40, 50 , 63, 80, 100
  • 8 styles de montage
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté