Motion
CY1SG40-900Z
Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 900 mm
N° D’ARTICLE MI10085311
N° MFRCY1SG40-900Z
Price$1,261.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 900 mm
N° D’ARTICLE MI10085311
N° MFRCY1SG40-900Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,261.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1SG40-900Z CY1S, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté