Motion
D-MP100B
Interrupteur automatique, capteur de position de l'actionneur avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10088570
N° MFRD-MP100B
Prix502.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur automatique, capteur de position de l'actionneur avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10088570
N° MFRD-MP100B
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
Prix502.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    D-MP

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE POSITION DU CYLINDRE D-MP100B AVEC
  • Plages de mesure : 25mm, 50mm, 100mm et 200mm
  • Peut être utilisé avec les cylindres des séries MB , CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 ET C55
  • Compatible avec IO-Link
  • Le signal de sortie analogique de 0 à 10 VCC et de 4 à 20mA est sélectionnable
  • La sortie du signal peut être inversée
  • L’unité comprend un bloc d’apprentissage pour les réglages
  • Options de fil de connexion 3 (fil libre, M8-4pin et M12-4 broches)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté