Motion
EIL100-F03-L
EIL100-F03-L RELAIS DE REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI10089134
N° MFREIL100-F03-L
Prix206.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EIL100-F03-L RELAIS DE REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI10089134
N° MFREIL100-F03-L
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
Prix206.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/8 po
  • Poids
    1.197 lb

Détails

  • Accessoires
    Support disponible
  • Débit d’air
    21.19 scfm
  • Comp. liquide
    Air comprimé
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Position du port d’entrée
    En ligne
  • Pression d'alimentation d'air max.
    5 kgf, cm2, 71.12 psi
  • Débit d’air maximal
    21.19 scfm
  • Pression d'alimentation maximale
    5 kgf/cm2, 71.12 psi
  • Type de montage
    Support de fixation
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Position du port de sortie
    En ligne
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Non
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
EIL100-F03-L RELAIS DE REHAUSSEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté