Motion
HRS090-A-40
HRS090, refroidisseur compact grande capacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091761
N° MFRHRS090-A-40
Prix14,453.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRS090, refroidisseur compact grande capacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091761
N° MFRHRS090-A-40
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
Prix14,453.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR THERMIQUE HRS090-A-40 , REFROIDI À L’AIR
  • Capacités de refroidissement : 9kw (refroidissement à l’air), 10.5kW (refroidissement à l’eau)
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.5°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. 50 Hz, 3ph 200~230 V c.a. 60Hz, triphasé 380~415 V c.a. (50/60 Hz)
  • Réfrigérant : R410A HFC
  • Liquide circulant : eau du robinet ou déionisée ou solution d’éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté