Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Capacités de refroidissement : 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
- Plage de température : 20 à 90°C
- Stabilité de la température : ±0.3°C
- Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
- Liquide de circulation : eau claire ou désionisée, liquide fluoré ou solution d'éthylène glycol à 60 %
- Normes : UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)