Motion
HRZ002-L
HRZ, refroidisseur spécialisé haute performance, type de liquide de refroidissement fluoré
N° D’ARTICLE MI10092728
N° MFRHRZ002-L
Prix49,237.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRZ, refroidisseur spécialisé haute performance, type de liquide de refroidissement fluoré
N° D’ARTICLE MI10092728
N° MFRHRZ002-L
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
Prix49,237.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ002-L THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 1kW, 2kW, 4kW, 8kW
  • Plage de température : -20 à 40°C, 20 à 90°C, -20 à 90°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Normes : CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
  • Fluide circulant : Fluorinert ou GALDEN® (voir catalogue pour la compatibilité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté