Motion
IDFA3E-23
SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093904
N° MFRIDFA3E-23
Prix1,009.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093904
N° MFRIDFA3E-23
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
Prix1,009.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    18 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane

Aperçu

Description du fabricant
IDFA3E-23 SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
  • Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
  • Fonctionnement à 50 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté