Spécifications
Dimensions
- Poids49 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitSéchoirs à air à membrane
Aperçu
- Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
- Fonctionnement à 50 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 149°F (65°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 565 scfm 960 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
- Raccordements : les filetages R sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles