Motion
IDFB55E-46N-RT

SMC CORP OF AMERICA
IDFB55E-46N-RT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093962
N° MFRIDFB55E-46N-RT
Prix5,673.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB55E-46N-RT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093962
N° MFRIDFB55E-46N-RT
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
Prix5,673.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    117 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB55E-46N-RT
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté