Motion
IDFB6E-11N-K
IDFB*E, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093981
N° MFRIDFB6E-11N-K
Prix1,421.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IDFB*E, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093981
N° MFRIDFB6E-11N-K
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
Prix1,421.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    26 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    Monophase
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB6E-11N-K
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté