Motion
IDFB70-23N
IDFB, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093990
N° MFRIDFB70-23N
Prix3,642.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IDFB, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093990
N° MFRIDFB70-23N
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
Prix3,642.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    150 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    Monophase
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB70-23N
  • Homologué cUL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 149°F (65°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 335 scfm 570 m3/h (ANR) @ 37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté