Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Préparation d’air tout-en-un avec contrôle de la température et de la pression, séchage et nettoyage
- Température de sortie réglable stable : 59° à 86°F ± 0.18°F (15 à 30°C ± 0.1°C)