Motion
IDW215N
SÉCHOIR DÉSACTIVANT
N° D’ARTICLE MI10095256
N° MFRIDW215N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR DÉSACTIVANT
N° D’ARTICLE MI10095256
N° MFRIDW215N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR DÉSACTIVANT IDW215N
  • Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
  • -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
  • Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
  • Facile à entretenir
  • Filetages: NPT des connexions
  • Pour utilisation en Amérique du Nord

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté