Motion
IS10E-40N06-L

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N06-L

TYPE DE COMMUTATEUR DE PRESSION/REED
N° D’ARTICLE MI10097748
N° MFRIS10E-40N06-L
Prix66.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N06-L

TYPE DE COMMUTATEUR DE PRESSION/REED
N° D’ARTICLE MI10097748
N° MFRIS10E-40N06-L
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
Prix66.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    153.8 g

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
IS10E-40N06-L PRESSOSTAT/TYPE DE ROSEAU
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté