Motion
ISG190-030-W
Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101651
N° MFRISG190-030-W
Prix108.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101651
N° MFRISG190-030-W
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
Prix108.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
ISG190-030-W PRESSION D’USAGE GÉNÉRAL
  • Interrupteur à vide mécanique adapté à divers gaz et liquides
  • Plage de vide : -100 à -10 kPa
  • Tension nominale conforme à la norme CE : 110 V c.c./220 V c.a. ou moins
  • La sortie du commutateur est appliquée à la tension du circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard
  • Répétabilité : ±2 kPa
  • Plage de réglage de l’hystérésis : 7 à 53 kPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté